Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30843
Cod. Produttore
30843
Cod. EAN
8015466143286

Informazioni di prodotto

3F Reno 200 WH 3000/840 DALI ELL
La lampada 3F RENO 200 WH 3000/840 DALI ELL rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione elettrica, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell'illuminazione, garantisce efficienza energetica e versatilità d'uso. Il corpo in colore bianco offre un'estetica pulita e si integra facilmente in diversi ambienti. Con una temperatura di colore di 4000K (840), assicura una luce naturale e confortevole, ideale per spazi professionali e commerciali. Questo prodotto combina prestazioni elevate e innovazione tecnologica per rispondere alle esigenze di illuminazione più sofisticate. Descrizione del produttore: Lampada LED 3F Reno 200 WH con potenza di 3000 lumen e temperatura colore 4000K, ideale per illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale della luce, garantisce un risparmio energetico ottimale e una lunga durata. Il design moderno e il colore bianco la rendono adatta a diversi ambienti, offrendo una soluzione versatile e performante per impianti elettrici professionali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2797 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 3F Reno 200 WH 3000 lumen 4000K DALI per illuminazione professionale