Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30470
Cod. Produttore
30470
Cod. EAN
8015466142586

Informazioni di prodotto

3F Reno 150 WH 2000/840 EP ELL
Lampada a LED 3F Reno 150 WH con temperatura di colore 4000K e flusso luminoso di 2000 lumen. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, è ideale per ambienti interni che richiedono una luce bianca naturale. Il design compatto e il colore bianco la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, offrendo risparmio energetico e lunga durata. Questa lampada combina prestazioni elevate con un aspetto moderno, assicurando affidabilità e qualità nell'illuminazione professionale. Descrizione del produttore: La lampada 3F RENO 150 WH 2000/840 EP ELL è una soluzione di illuminazione elettrica caratterizzata da un design funzionale e moderno. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, si distingue per la sua potenza luminosa e la resa cromatica ottimale, adatta a diversi ambienti. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e versatile, integrandosi facilmente in molteplici contesti di installazione elettrica. Questa lampada è ideale per chi cerca prestazioni elevate in un prodotto dall'estetica semplice e raffinata.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2097 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 3F Reno 150 WH 2000 lumen 4000K luce bianca naturale per interni