Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20667
Cod. Produttore
A20667
Cod. EAN
8015466137902

Informazioni di prodotto

3F Linux L 50 LED DALI UGR L1778
Lampada LED 3F LINUX L 50 con tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione, progettata per offrire un’elevata efficienza luminosa con un basso indice di abbagliamento UGR. Ideale per il montaggio a parete, garantisce una distribuzione uniforme della luce e un risparmio energetico ottimale, perfetta per ambienti professionali che richiedono comfort visivo e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: La lampada 3F LINUX L 50 LED DALI UGR L1778 rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna, progettata per un montaggio a parete. Questo dispositivo combina un design elegante e funzionale, offrendo un'illuminazione di alta qualità grazie alla tecnologia LED. Con la sua compatibilità DALI, consente un controllo preciso e flessibile dell'illuminazione, ideale per ambienti commerciali e residenziali. La lampada è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. Il suo design a basso UGR assicura un comfort visivo ottimale, riducendo il riverbero e creando un'atmosfera accogliente. La versatilità di questa lampada la rende adatta a vari contesti, dal design d'interni contemporaneo a spazi di lavoro moderni. Con la lampada 3F LINUX L 50 LED DALI UGR L1778, l'illuminazione diventa non solo una necessità, ma anche un elemento di stile e funzionalità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

32 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

52 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8230 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 3F LINUX L 50 DALI UGR Montaggio a Parete Efficienza Energetica