Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58765
Cod. Produttore
58765
Cod. EAN
8015466129990

Informazioni di prodotto

3F Linda LED Basic 2x23W L1570
Lampada a LED da parete con doppia sorgente luminosa da 23W ciascuna, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il modello 3F LINDA LED BASIC offre una soluzione pratica e funzionale per ambienti che richiedono un montaggio a parete, combinando tecnologia LED avanzata con un design semplice e versatile. Ideale per applicazioni elettriche che necessitano di un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico. Descrizione del produttore: La lampada 3F LINDA LED BASIC 2X23W L1570 è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Questa lampada è perfetta per il montaggio a parete, rendendola un'ottima scelta per ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione in materiali di alta qualità garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. Con un consumo energetico di 2X23W, questa lampada LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a ridurre i costi energetici. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi arredamento, rendendola non solo funzionale ma anche un elemento decorativo. Adatta per diversi spazi, la lampada 3F LINDA è la soluzione ideale per chi cerca efficienza e stile in un'unica proposta di illuminazione.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6685 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED parete 2x23W illuminazione efficiente residenziale commerciale

€ 88,43 x 1 pz.
(pz.)