Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58625
Cod. Produttore
58625
Cod. EAN
8015466129921

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 2x30W/830 EP L1570
Lampada LED lineare da 2x30W con temperatura colore 3000K, ideale per installazioni a parete. Offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, perfetta per ambienti che richiedono una luce calda e uniforme. Progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata, è una soluzione affidabile per l'illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: La lampada 3F LINDA LED è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente. Con una potenza di 2x30W e una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura è progettata per un montaggio a parete, garantendo facilità di installazione e un design elegante che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è costruita per durare, offrendo un'illuminazione costante e affidabile. Il design compatto e funzionale permette di ottimizzare gli spazi, rendendola perfetta per l'illuminazione di corridoi, sale da pranzo o uffici. Con la lampada 3F LINDA LED, ogni ambiente può essere illuminato in modo efficiente e con stile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

71 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8865 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED lineare 2x30W 3000K montaggio parete per ambienti residenziali e commerciali