Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58567
Cod. Produttore
58567
Cod. EAN
8015466122533

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 1x12W EP LA L660
Lampada LED 3F LINDA da 12 watt con design compatto e montaggio a parete, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e illuminazione di qualità. Questo prodotto offre una luce uniforme e duratura, perfetta per ambienti interni che necessitano di una soluzione luminosa affidabile e moderna. Grazie alla tecnologia LED integrata, garantisce consumi ridotti e lunga durata, contribuendo a ottimizzare i costi energetici senza rinunciare a prestazioni elevate. La struttura è progettata per un’installazione semplice e sicura, valorizzando gli spazi con un’illuminazione funzionale e di design. Descrizione del produttore: La 3F LINDA LED 1X12W EP LA L660 è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per garantire un'efficienza energetica ottimale. Questo apparecchio di illuminazione a LED è ideale per il montaggio a parete, rendendolo perfetto per ambienti residenziali e commerciali. Con una potenza di 12 watt, offre una luminosità eccellente, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e ben illuminate. Il design elegante e moderno si integra facilmente in qualsiasi decorazione, mentre il materiale di alta qualità assicura durabilità e resistenza nel tempo. La lampada è progettata per un'installazione semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per chi cerca un'illuminazione affidabile e di lunga durata. Grazie alla sua versatilità, è adatta per diverse applicazioni, dal soggiorno all'ufficio, garantendo sempre prestazioni elevate e un'illuminazione uniforme.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1918 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED 3F LINDA 12W montaggio parete efficienza energetica interni