Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58976
Cod. Produttore
58976
Cod. EAN
8015466139593

Informazioni di prodotto

3F LEM 5 HO LED 350 DALI CR AMPIO
Lampada LED a montaggio a parete con tecnologia DALI per un controllo preciso dell’illuminazione. Offre una luce ampia e uniforme con una temperatura colore di 3500 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e confortevole. Progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata, questa lampada combina funzionalità avanzate con un design pratico e versatile, adatta a diverse applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: La lampada LED 3F LEM 5 HO da 350 mA con tecnologia DALI offre un'illuminazione efficiente e regolabile, ideale per applicazioni elettriche a parete. Progettata per garantire un ampio fascio luminoso, assicura una distribuzione uniforme della luce, migliorando la visibilità e il comfort ambientale. Questo prodotto si distingue per l'alta qualità e l'affidabilità, rendendolo una soluzione versatile per installazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e controllo digitale della luminosità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

952 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

370 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

52266 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 3F LEM 5 HO 3500K DALI montaggio parete fascio ampio controllo digitale