Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58884
Cod. Produttore
58884
Cod. EAN
8015466138541

Informazioni di prodotto

3F LEM 4 LED 200 CR AMPIO
Lampada LED 3F LEM 4 con potenza di 200 lumen, progettata per offrire un'illuminazione ampia e uniforme. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Adatta per il montaggio a parete, garantisce facilità di installazione e versatilità d'uso in ambienti interni. La tecnologia LED assicura lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo, rendendo questo prodotto una soluzione pratica e funzionale per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: La 3F LEM 4 LED 200 CR AMPIO rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione di ambienti, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Questo apparecchio è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e adatta per il montaggio a parete, rendendolo versatile per diversi spazi. La tecnologia LED utilizzata offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi di energia e a rispettare l'ambiente. Con una luce chiara e brillante, questo prodotto è ideale per ambienti commerciali e residenziali, creando atmosfere accoglienti e ben illuminate. La sua forma ampia permette una diffusione uniforme della luce, assicurando che ogni angolo dell'ambiente sia ben illuminato. In sintesi, la 3F LEM 4 LED 200 CR AMPIO è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna, efficiente e di qualità.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

757 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

220 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

33475 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 3F LEM 4 200 lumen illuminazione ampia montaggio parete interni residenziale commerciale