Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58973
Cod. Produttore
58973
Cod. EAN
8015466138800

Informazioni di prodotto

3F LEM 3 HO LED 210 DALI CR AMPIO
Lampada LED 3F con tecnologia DALI per un controllo intelligente della luce. Design ampio che garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità, ideale per ambienti interni. Progettata per il montaggio a parete, offre un'installazione semplice e sicura. Questo prodotto combina efficienza energetica e prestazioni elevate, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Scopri il 3F LEM 3 HO LED 210 DALI CR AMPIO, un'illuminazione innovativa che combina efficienza e design. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per un montaggio a parete, offrendo una soluzione versatile per ogni ambiente. La tecnologia LED garantisce un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico, rendendolo ideale per spazi moderni. Con il suo design elegante, il 3F LEM 3 HO LED si integra perfettamente in qualsiasi contesto.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

657 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

222 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

31360 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 3F LEM 3 HO 210 DALI montaggio a parete illuminazione uniforme interna