Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F47612
Cod. Produttore
47612
Cod. EAN
8015466132723

Informazioni di prodotto

3F Emilio TK LED 2000/MEAT ELL
Il prodotto 3F47612 è un componente elettrico progettato per il montaggio di barre conduttrici, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Dotato di tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura robusta assicura resistenza e stabilità nel tempo, facilitando il collegamento e la gestione dei circuiti elettrici. Questo dispositivo combina funzionalità avanzate con un design pratico, risultando adatto a diverse esigenze di distribuzione e controllo dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Il 3F EMILIO TK LED 2000/MEAT ELL rappresenta un'innovativa soluzione per l'illuminazione, progettata per garantire efficienza e durata. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, che ne assicurano la resistenza e la longevità nel tempo. La sua forma ellittica consente una distribuzione uniforme della luce, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione ottimale. Grazie alla tecnologia LED, offre un consumo energetico ridotto, contribuendo a una maggiore sostenibilità. La versatilità di questo dispositivo lo rende adatto per diverse applicazioni, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale. Con un design elegante e una costruzione robusta, il 3F EMILIO TK LED 2000/MEAT ELL è la soluzione ideale per le esigenze di illuminazione contemporanee.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

130 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

230 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

32,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2215 lm

adatto al montaggio di barre conduttrici

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

3F EMILIO TK LED 2000/MEAT ELL illuminazione LED efficiente montaggio barre conduttrici uso industriale e civile