Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F55006
Cod. Produttore
55006
Cod. EAN
8015466122205

Informazioni di prodotto

i3F LED 752x30W CONC L1565
I3F LED 752X30W è un apparecchio di illuminazione a LED progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 30 watt e una lunghezza di 1565 mm, offre una soluzione ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di alta qualità. Il design compatto e la possibilità di montaggio a parete rendono questo prodotto versatile e adatto a diverse applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili e risparmio energetico. Descrizione del produttore: La lampada I3F LED 752X30W offre un'illuminazione di alta qualità grazie alla sua potenza di 30W, ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire durata e affidabilità. Il suo design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola una scelta versatile per l'illuminazione interna. La lampada è adatta per montaggio a parete, offrendo flessibilità nell'installazione. Con un'ottima efficienza energetica, contribuisce a ridurre i costi energetici senza compromettere la luminosità. Scegliendo questa lampada, si opta per una soluzione illuminativa che unisce estetica e funzionalità, perfetta per migliorare l'atmosfera di ogni spazio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9236 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED 30W 1565mm montaggio a parete illuminazione residenziale e commerciale