Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58645
Cod. Produttore
58645
Cod. EAN
8015466127606

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 1x30W Sensor CF L1570
Lampada LED da 30W con sensore integrato, progettata per il montaggio a parete. Offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono un controllo automatico della luce. Il design compatto e funzionale garantisce facilità di installazione e un'ottima resa luminosa, rendendola una soluzione pratica per l'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: La 3F LINDA LED 1X30W SENSOR CF L1570 è una lampada da parete innovativa, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 30W, questa lampada LED garantisce un'illuminazione brillante e duratura, riducendo al contempo il consumo energetico. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Il design elegante e moderno permette di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per spazi interni ed esterni. Grazie alla presenza di un sensore, la lampada si attiva automaticamente in base alla luminosità ambientale, offrendo così un'illuminazione pratica e funzionale. Il colore della luce è studiato per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, mentre la facilità di installazione rende questo prodotto una scelta ideale per chi cerca soluzioni semplici e rapide. Con la 3F LINDA LED, ogni spazio può essere valorizzato con stile e funzionalità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4899 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED da parete 30W con sensore integrato per illuminazione automatica ambienti interni ed esterni