Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20512
Cod. Produttore
A20512
Cod. EAN
8015466130637

Informazioni di prodotto

3F Linux DR 2x22 LED L1778
3F LINUX DR 2X22 LED L1778 è un dispositivo elettrico progettato per un montaggio a parete, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Dotato di tecnologia LED, garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata operativa. La struttura è pensata per offrire affidabilità e facilità di installazione, rendendolo adatto a diversi ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il 3F LINUX DR 2X22 LED L1778 è una soluzione innovativa per l'illuminazione elettrica, progettato per garantire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale. Questo prodotto è ideale per il montaggio a parete, rendendolo perfetto per ambienti residenziali e commerciali. Con una struttura robusta, è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED integrata offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a ridurre i costi energetici. La sua versatilità di applicazione lo rende un'ottima scelta per chi cerca un dispositivo di illuminazione affidabile e moderno, capace di adattarsi a diverse esigenze di design e funzionalità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

47 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6253 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

3F LINUX DR 2X22 LED illuminazione a parete LED efficiente e durevole per ambienti residenziali e commerciali