Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23828
Cod. Produttore
23828
Cod. EAN
8015466152578

Informazioni di prodotto

3F Diagon 25W/830 DALI SOFT UGR 596x596
Lampada LED da 25 watt con tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione, caratterizzata da una luce calda con temperatura colore 3000 Kelvin. Progettata per offrire un'illuminazione uniforme e confortevole grazie al diffusore soft che riduce l'abbagliamento, garantendo un indice UGR di 596 ideale per ambienti lavorativi e spazi che richiedono un'illuminazione di qualità senza affaticare la vista. Questa lampada è adatta per installazioni in sistemi di illuminazione professionali, assicurando efficienza energetica e lunga durata. Descrizione del produttore: Lampada LED 25W con tecnologia DALI per un controllo avanzato dell’illuminazione. Offre una luce calda con temperatura colore 830 che crea un ambiente accogliente e confortevole. Progettata per garantire un basso indice di abbagliamento (UGR 596), assicura un’illuminazione uniforme e piacevole, ideale per ambienti lavorativi e spazi interni dove il comfort visivo è fondamentale. La soluzione perfetta per chi cerca efficienza energetica e qualità della luce in un unico prodotto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3531 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 25W DALI luce calda 3000K UGR 596 per ambienti lavorativi