Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F34330
Cod. Produttore
34330
Cod. EAN
8015466121512

Informazioni di prodotto

3F Petra OP 380 22W LED
Lampada LED da 22 watt con attacco OP 380, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un consumo energetico ridotto senza compromettere la qualità della luce. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata con un design compatto, assicurando prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Adatta per ambienti che necessitano di soluzioni luminose a basso impatto energetico e lunga durata operativa. Descrizione del produttore: Scopri la lampada 3F PETRA OP 380 22W LED, un'illuminazione moderna ed efficiente per ogni ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre una luminosità ottimale e un design elegante che si integra perfettamente in qualsiasi spazio. Con una potenza di 22W, garantisce un consumo energetico ridotto senza compromettere la qualità della luce. Scegli la 3F PETRA OP per un'illuminazione sostenibile e di tendenza.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

380 mm

lunghezza

380 mm

altezza/profondità

117 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

25,4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2841 lm

Produttore

Lampada LED 22W OP 380 design compatto risparmio energetico uso residenziale e commerciale