Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F34334
Cod. Produttore
34334
Cod. EAN
8015466127651

Informazioni di prodotto

3F Petra OP 380 22W LED Sensor
Lampada LED 22W con sensore integrato, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e funzionale. Il dispositivo combina tecnologia LED a basso consumo con un sensore di movimento che ottimizza l'uso dell'energia rilevando la presenza nell'ambiente. Ideale per applicazioni in spazi interni dove è richiesta una gestione intelligente della luce, assicurando comfort e risparmio energetico. La potenza di 22 watt assicura un'illuminazione intensa e duratura, mentre il design compatto facilita l'installazione in diverse configurazioni elettriche. Descrizione del produttore: La 3F PETRA OP 380 22W LED SENSOR è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e funzionale. Questo sensore LED da 22W è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e prestazioni elevate. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia LED, questo prodotto offre un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la luminosità. La funzionalità del sensore consente di attivare automaticamente la luce in base alla presenza, migliorando l'efficienza energetica e la comodità. Con un'installazione semplice e versatile, la 3F PETRA OP 380 è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione intelligente e sostenibile.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

380 mm

lunghezza

380 mm

altezza/profondità

117 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

25,4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2841 lm

Produttore

Lampada LED 22W con sensore movimento risparmio energetico per interni