› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Lampada LED 1M 230V alta efficienza grigio per illuminazione interna

Cod. Rexel VI20381
Cod. Produttore 20381
Cod. EAN 8007352269675

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V~
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Tipo luce: LED ad alta efficienza
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 1 metro
  • Quantità consigliata: 5
  • Serie: VI20381
  • Applicazione: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, grigio

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7024

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Lampada LED 1M 230V alta efficienza grigio per illuminazione interna