Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23032
Cod. Produttore
23032
Cod. EAN
8015466148403

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 19W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Forma: Quadrata 596x596 mm
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Uffici e spazi commerciali
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Installazione: Controsoffitti standard
  • Serie: 3F DIAGON
Lampada fluorescente 3F con potenza di 19 watt e temperatura colore 4000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e naturale. Progettata per l'inserimento in plafoniere da 596x596 mm, garantisce efficienza energetica e lunga durata, rendendola adatta a spazi commerciali e uffici. La luce emessa è stabile e priva di sfarfallio, contribuendo al comfort visivo e alla riduzione dell'affaticamento degli occhi. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: La lampada 3F DIAGON 19W/840 EP 596X596 è un'illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Con una potenza di 19W e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra che migliora la visibilità e il comfort visivo. Questa lampada è ideale per uffici, spazi commerciali e aree di lavoro, dove la chiarezza della luce è fondamentale. La sua forma quadrata da 596x596 mm si integra perfettamente in controsoffitti standard, garantendo un'installazione semplice e rapida. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada garantisce durata e affidabilità nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La tecnologia LED consente un notevole risparmio energetico e una minore emissione di calore, contribuendo così a un ambiente più sostenibile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

22 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3291 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada fluorescente 3F 19W 4000K luce bianca neutra 596x596 mm per uffici e spazi commerciali