Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA070145000
Cod. Produttore
070145000
Cod. EAN
8029564649991

Informazioni di prodotto

LAMPADA 5 DIOT.80LED SMD 15W BIAN
Lampada da tavolo professionale con lente di ingrandimento integrata e illuminazione a LED SMD composta da 80 diodi per una luce chiara e uniforme. Il corpo è realizzato in materiale resistente di colore bianco, dotato di braccio articolato regolabile che consente di posizionare la lampada con precisione. La potenza di 15 watt garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, ideale per attività che richiedono dettagli precisi come lavori di elettronica, artigianato o lettura. La struttura si fissa saldamente al piano di lavoro tramite una morsetta regolabile, assicurando stabilità e praticità nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Adatta per laboratori, uffici e industrie. Fornita con imballo interno antiurto ecologico. 80 LED SMD (bianco freddo 6000K) ALIMENT.:AC220-240V 50Hz Ø LENTE:12 cm MATERIALE:metallo LUNGHEZZA BRACCIO:86cm ALTEZZA MAX LAMPADA:90cm COLORE:BIANCO SUPPORTO RICAM.:07/01487

Produttore

Lampada LED 15W 80 diodi SMD luce bianca risparmio energetico uso domestico e professionale