Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F56333
Cod. Produttore
56333
Cod. EAN
8015466126562

Informazioni di prodotto

3F CUB LED 150W CR VT
Lampada LED da 150 watt progettata per il montaggio a soffitto, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione potente e uniforme. Questo prodotto garantisce un'alta efficienza energetica e una lunga durata, offrendo una luce continua e di qualità. La struttura è robusta e adatta a installazioni fisse, rendendolo perfetto per applicazioni industriali, commerciali e spazi ampi dove è necessaria una fonte luminosa affidabile e performante. Descrizione del produttore: Il 3F CUB LED 150W CR VT è un'illuminazione di alta qualità progettata per soddisfare le esigenze di ambienti commerciali e industriali. Con una potenza di 150W, garantisce un'illuminazione intensa e uniforme, ideale per spazi ampi. Questo LED offre un'eccellente efficienza energetica, riducendo i costi di consumo elettrico senza compromettere la luminosità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Adatto per montaggio a soffitto, è la soluzione perfetta per aree di lavoro, negozi e magazzini. Grazie alla sua versatilità, il 3F CUB LED 150W CR VT è una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione affidabile e performante.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

680 mm

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

187 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

163 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

22234 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Lampada LED 150W montaggio a soffitto luce potente uniforme per ambienti commerciali industriali