Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58960
Cod. Produttore
58960
Cod. EAN
8015466138763

Informazioni di prodotto

3F LEM 2 HO LED 140 CR CONC
Lampada LED da 140 lumen con corpo compatto e design concepito per il montaggio a parete. Offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono una sorgente luminosa a basso consumo energetico. La struttura robusta garantisce resistenza e affidabilità nel tempo, rendendola adatta sia per uso domestico che professionale. La tecnologia LED assicura una luce uniforme e di alta qualità, contribuendo a migliorare la visibilità e la sicurezza degli spazi. Descrizione del produttore: La 3F LEM 2 HO LED 140 CR CONC è una lampada a LED progettata per l'installazione a parete, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Realizzata con materiali di prima scelta, questa lampada offre una combinazione perfetta di robustezza e design elegante. Il suo colore neutro si adatta facilmente a qualsiasi tipo di arredamento, rendendola una scelta versatile per spazi residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia LED, la 3F LEM garantisce un notevole risparmio energetico e una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La sua installazione è semplice e veloce, rendendola un'opzione pratica per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e funzionali. Con un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii, questa lampada è perfetta per creare atmosfere accoglienti e ben illuminate.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

470 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

147 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

21401 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 140 lumen montaggio parete corpo compatto alta efficienza uso residenziale e professionale