Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F34229
Cod. Produttore
34229
Cod. EAN
8015466121505

Informazioni di prodotto

3F Petra OP 300 12W LED
Lampada LED 12W modello 3F PETRA OP 300, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto elettrico si distingue per il basso consumo energetico e l'alta resa luminosa, ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e uniforme. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un risparmio energetico significativo rispetto alle soluzioni tradizionali, rendendolo una scelta sostenibile e funzionale per applicazioni residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: La lampada 3F PETRA OP 300 12W LED è un prodotto innovativo progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 12 watt, offre un'ottima luminosità, rendendola ideale per diverse applicazioni di illuminazione. La sua costruzione in materiali di alta qualità assicura resistenza e affidabilità nel tempo. Grazie al design moderno e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. La tecnologia LED non solo consente un risparmio energetico significativo, ma garantisce anche una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Con un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii, questa lampada rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sostenibilità. La 3F PETRA OP 300 è la soluzione perfetta per chi desidera un'illuminazione di qualità superiore.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

120 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

14,3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1607 lm

Produttore

Lampada LED 12W 3F PETRA OP 300 alta efficienza per uso residenziale e commerciale