Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F56346
Cod. Produttore
56346
Cod. EAN
8015466129334

Informazioni di prodotto

3F CUB LED 100W DALI CR SP
Lampada LED da 100 watt con tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione, ideale per installazioni a soffitto. Offre un’illuminazione potente e uniforme, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Progettata per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione avanzate e regolabili, combina prestazioni elevate con un design compatto e funzionale. Adatta per applicazioni professionali che necessitano di un controllo preciso della luce e di un risparmio energetico significativo. Descrizione del produttore: La lampada 3F CUB LED 100W DALI CR SP è la soluzione ideale per chi cerca efficienza e versatilità nell'illuminazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per il montaggio a soffitto, garantendo un'installazione semplice e rapida. Con una potenza di 100W, offre un'illuminazione intensa e uniforme, perfetta per ambienti commerciali e residenziali. La compatibilità con il sistema DALI consente un controllo flessibile della luce, rendendo questa lampada adatta a diverse applicazioni. Il design elegante e moderno si integra facilmente in qualsiasi spazio, mentre la sua robustezza assicura una lunga durata nel tempo. Grazie al suo elevato indice di resa cromatica, questa lampada migliora la qualità della luce, valorizzando i colori degli oggetti e creando un'atmosfera accogliente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

680 mm

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

187 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

110 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

14098 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Lampada LED 100W DALI controllo digitale soffitto alta resa cromatica ambienti professionali e residenziali