Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
prodotto Sustainable
Si
tensione nominale
230 V
tipo di montaggio
Incassato
colore
Bianco
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
colore del corpo luminoso
materiale
Plastica
Tipo Lampada
LED non sostituibile
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
codice RAL (simile)
9016
Con lampada inclusa
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
larghezza dell'apparecchio
22,3 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
46,5 mm
Numero moduli da frutto
1
Disponibilità:
Prodotto non rendibile