› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Lampada LED 1 metro 230V alta efficienza colore silver per illuminazione interna

Cod. Rexel VI14381.SL
Cod. Produttore 14381.SL
Cod. EAN 8007352311473

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V~ 50-60 Hz
  • Tipo: Lampada LED
  • Colore: Silver
  • Lunghezza: 1 metro
  • Efficienza: Alta
  • Serie: VI14381.SL
  • Consiglio fornitore: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, Silver

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9006

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Lampada LED 1 metro 230V alta efficienza colore silver per illuminazione interna