Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA864517500
Cod. Produttore
864517500
Cod. EAN
8029564651482

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 40W
  • Lumen: 6600 lm (4000K)
  • Batteria: LiFePO4 9,6V 12000mAh
  • Pannello solare: Monocristallino 23W 18V
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK09
  • Serie: SUNBLAST40 TWIN WHITE
  • Sensore PIR: 180° raggio ≤ 8m

Documentazione tecnica

Lampada ibrida Sunblast40 Twin-White, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Ideale per applicazioni elettriche, combina tecnologie avanzate per garantire prestazioni affidabili e durata nel tempo. Il design Twin-White assicura una luce uniforme e brillante, ottimale per ambienti che richiedono un'illuminazione precisa e confortevole. Realizzata con materiali resistenti, questa lampada è adatta per installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il testa palo LED SUNBLAST40 integra un pannello solare per la ricarica autonoma durante il giorno e un sistema di alimentazione ibrido che si collega automaticamente alla rete elettrica in caso la batteria scende sotto la soglia del 10%. Questo sistema garantisce il funzionamento anche nei periodi dell'anno dove la luce esterna non è sufficiente a caricare completamente la batteria. Dotato di sensore di movimento PIR, attiva la luce solo quando rileva presenza, garantendo un notevole risparmio energetico. E' possibile selezionare attraverso l'apposito telecomando, anche la modalità di mantenimento luce che garantisce illuminazione costante fino a 12 ore. Doppio CCT selezionabile 3000K e 4000K. Ideale per parchi, vialetti, aree residenziali e parcheggi privati.

Produttore

Lampada ibrida Sunblast40 Twin-White luce bianca alta efficienza uso professionale

€ 265,28 x 1 pz.
(pz.)