Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12128
Cod. Produttore
12128
Cod. EAN
8015466152158

Informazioni di prodotto

3F Diagon P 25W/830 EP SOFT UGR 596x596
Lampada fluorescente compatta da 25 watt con temperatura di colore 3000K che offre una luce calda e uniforme. Progettata con tecnologia a ridotto abbagliamento (UGR 596) per garantire comfort visivo in ambienti interni. Il modello 3F DIAGON P è caratterizzato da un design compatto e prestazioni efficienti, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: La lampada 3F DIAGON P 25W/830 EP SOFT UGR 596 è una soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione di alta qualità e comfort visivo. Con una potenza di 25W e una temperatura di colore di 3000K, questa lampada offre una luce calda e accogliente, perfetta per ambienti residenziali e commerciali. Il design soft UGR garantisce un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamenti, rendendola adatta anche per spazi di lavoro. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è progettata per una lunga durata e un'ottima efficienza energetica. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in diverse applicazioni, dalle sale riunioni agli ambienti domestici, migliorando l'atmosfera e la funzionalità degli spazi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

600 mm

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

40 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

29 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3531 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada fluorescente compatta 25W 3000K luce calda UGR 596 per interni professionali e residenziali