Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12126
Cod. Produttore
12126
Cod. EAN
8015466152134

Informazioni di prodotto

3F Diagon P 25W/830 SOFT UGR 596x596
Lampada fluorescente compatta da 25 watt con temperatura colore 3000K che offre una luce calda e soffusa ideale per ambienti interni. Il design a forma diagonale garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole, con un indice di abbagliamento ridotto grazie alla tecnologia UGR. Le dimensioni compatte di 596x59 mm permettono un facile inserimento in vari tipi di apparecchi di illuminazione, rendendo questo prodotto adatto per applicazioni professionali e residenziali che richiedono efficienza energetica e qualità luminosa. Descrizione del produttore: La lampada 3F DIAGON P 25W/830 SOFT UGR 596X59 è un'ottima soluzione per chi cerca un'illuminazione di alta qualità e comfort visivo. Con una potenza di 25W e una temperatura di colore di 3000K, questa lampada emette una luce calda e accogliente, perfetta per ambienti di lavoro e spazi abitativi. Il design compatto e funzionale la rende ideale per installazioni in controsoffitti, mentre il suo indice di abbagliamento UGR garantisce un'illuminazione confortevole, riducendo l'affaticamento visivo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per durare nel tempo, offrendo prestazioni elevate e un'ottima efficienza energetica. La sua versatilità la rende adatta a molteplici applicazioni, rendendo ogni ambiente luminoso e piacevole.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

600 mm

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

40 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3531 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada fluorescente compatta 25W 3000K luce calda UGR ridotto 596x59 mm per interni professionali e residenziali