Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEL120L0
Cod. Produttore
1LEL120L0
Cod. EAN
8019108000586

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230V~ 50-60 Hz
  • Flusso luminoso: 130 lm
  • Autonomia: 1,5 h
  • Tipo lampada: LED
  • Batteria: Ni-Cd 3,6V/750mAh
  • Consumo: 1 W
  • Grado protezione: IP42, IK04
  • Serie: NEXT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada di emergenza a LED serie NEXT Con diffusore trasparente e corpo di colore Bianco

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

larghezza

250,22 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

lunghezza

110,22 mm

altezza/profondità

37,5 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

Potenza totale

1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

130 lm

tensione nominale

0 ... 230 V

Produttore

Lampada emergenza LED NEXT 120 lumen autonomia 1,5 ore protezione IP42 bianco uso interno