Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Applicazione a parete
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
322 mm
funzione
Illuminazione uscita di sicurezza
tipo di collegamento
Cavo di collegamento non confezionato
colore del corpo
Bianco
tipo di tensione di alimentazione
AC
alimentazione
Centrale (batteria centrale)
Tipo cablaggio
Non necessario
Con telecomando/comando remoto
larghezza di montaggio
adatto per tipo di marcatura
Adesivo
Tipo di indicazione
Su un lato
lunghezza
120 mm
altezza/profondità
45 mm
Materiale del corpo
Plastica
Tipo Lampada
LED non sostituibile
Tipo funzionamento
Sempre alimentato / solo emergenza
numero di teste lampada
1
materiale della copertura
Plastica trasparente
resistenza agli urti
IK04
Tecnologia batteria
NiCd
grado di protezione (IP)
IP44
Con lampada inclusa
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
dispositivo di monitoraggio
Tasto di controllo
ampiezza di riconoscimento
22 m
Potenza totale
24 W
Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1
100 lm
regolazione costante del flusso luminoso
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C
50000 h
Diffusore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa
A++, A+, A (LED)
tensione nominale
220 ... 240 V
Temperatura di colore correlata
5700 ... 5700 K
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1
0 ... 40 °C
Durata funzionamento nominale
0 ... 1 h
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te