Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEDAL2000
Cod. Produttore
1LEDAL2000
Cod. EAN
8019108362271

Informazioni di prodotto

LAMP ELIOS 235LM LED 1H AUTO BIANCA

Documentazione tecnica

Lampada a LED Elios con luminosità di 235 lumen, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica. Caratterizzata da un funzionamento automatico con durata di un'ora, offre un'efficiente emissione luminosa in colore bianco. Progettata per un montaggio semplice e dotata di telecomando per il controllo remoto, garantisce praticità e versatilità nell'uso. Adatta a diversi tipi di marcatura e indicazione, questa lampada integra un dispositivo di monitoraggio per assicurare affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. Descrizione del produttore: Lampada emergenza serie Elios, per applicazione da parete e diffusore trasparente.

tipo di montaggio

Applicazione a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

322 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

tipo di collegamento

Cavo di collegamento non confezionato

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Non necessario

Con telecomando/comando remoto

larghezza di montaggio

322 mm

adatto per tipo di marcatura

Adesivo

Tipo di indicazione

Su un lato

lunghezza

120 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

ampiezza di riconoscimento

22 m

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

100 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

0 ... 1 h

Produttore

Lampada emergenza LED Elios 235 lumen durata 1h automatica bianca montaggio parete telecomando