› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Lampada emergenza LED alta efficienza 3 moduli 120-230V bianco autonomia 1 ora

Cod. Rexel VI20384.B
Cod. Produttore 20384.B
Cod. EAN 8007352314962

Informazioni principali

  • Voltaggio: 120-230 V~
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • LED ad alta efficienza
  • Autonomia: 1 ora
  • Batterie: AAA 1,2 V ricaricabili
  • Moduli: 3
  • Colore: bianco
  • Serie: VI20384.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili sostituibili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 1 ora, bianco - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

67,3 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

larghezza di montaggio

67,4 mm

lunghezza

46,5 mm

altezza/profondità

46,7 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

lunghezza di montaggio

37 mm

materiale della copertura

Senza copertura

Tecnologia batteria

NiMh

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Potenza totale

0,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

22 lm

altezza/profondità di inserimento

36,5 mm

tensione nominale

120 ... 230 V

Lampada emergenza LED alta efficienza 3 moduli 120-230V bianco autonomia 1 ora