› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Lampada emergenza LED 3 moduli 120-230V autonomia 1 ora grigio uso sicurezza ambienti interni

Cod. Rexel VI20384
Cod. Produttore 20384
Cod. EAN 8007352269699

Informazioni principali

  • Voltaggio: 120-230 V~
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • LED ad alta efficienza
  • Autonomia: 1 ora
  • Batterie: AAA 1,2 V ricaricabili
  • Moduli: 3 moduli
  • Colore: Grigio
  • Serie: VI20384

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili sostituibili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 1 ora, grigio - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

67,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

larghezza di montaggio

67,3 mm

lunghezza

49 mm

altezza/profondità

46,7 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Senza copertura

Tecnologia batteria

NiMh

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Potenza totale

0,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

22 lm

altezza/profondità di inserimento

36,5 mm

tensione nominale

120 ... 230 V

Lampada emergenza LED 3 moduli 120-230V autonomia 1 ora grigio uso sicurezza ambienti interni