Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEVV3
Cod. Produttore
1LEVV3
Cod. EAN
8019108360055

Informazioni di prodotto

  • Flusso luminoso: 120 lm
  • LED: 2 LED
  • Autonomia: 3 ore
  • Montaggio: a soffitto/incasso
  • Batteria: Ni-Cd
  • Consumo: 3,6 W
  • Dimensioni: 50x33 mm
  • Serie: InvisiBiLED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada PY1LEVV3 è una soluzione elegante per l'illuminazione di corridoi, dotata di 2 LED che emettono 120 lumen. Progettata per il montaggio a soffitto, offre una doppia funzionalità: sempre alimentata o solo in emergenza. Il dispositivo di monitoraggio con tasto di controllo garantisce un facile accesso alla gestione della luce. Con il suo design moderno, questa lampada non solo illumina ma funge anche da marcatura di sicurezza, rendendola ideale per ambienti pubblici e privati.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

larghezza

142 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

lunghezza

142 mm

altezza/profondità

39 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

200 lm

tensione nominale

0 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

0 ... 3 h

Produttore

Lampada emergenza LED 2x60lm 3h montaggio soffitto per corridoi