Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEVV
Cod. Produttore
1LEVV
Cod. EAN
8019108360048

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2 LED 120 lumen
  • Montaggio: a soffitto
  • Funzionamento: sempre acceso/emergenza
  • Alimentazione: 230 V 50/60 Hz
  • Protezione: IP40 IK04
  • Durata emergenza: 1 ora
  • Tempo ricarica: 12 ore
  • Serie: InvisibiLED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada PY1LEVV è una soluzione ideale per l'illuminazione di corridoi, con una potenza di 2 LED che offrono 120 lumen. Progettata per il montaggio a soffitto, questa lampada assicura una marcatura di sicurezza efficace. Può funzionare sempre alimentata o in modalità emergenza, garantendo così un'illuminazione continua quando necessario. Il dispositivo di monitoraggio con tasto di controllo permette una gestione semplice e immediata. Con il suo design funzionale, è perfetta per ambienti pubblici e privati.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

larghezza

142 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

lunghezza

142 mm

altezza/profondità

39 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

200 lm

tensione nominale

0 ... 230 V

Produttore

Lampada emergenza LED 2W 120 lumen 1 ora montaggio soffitto corridoi