Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEF200L0
Cod. Produttore
1LEF200L0
Cod. EAN
8019108360482

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 200 lumen
  • Durata: 1 ora
  • Colore: Bianco
  • Modalità: Emergenza
  • Installazione: Parete/soffitto
  • Controllo: Tasto monitoraggio
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: PY1LEF200L0
Descrizione del produttore: La lampada di emergenza PY1LEF200L0 è progettata per garantire un'illuminazione efficace in situazioni critiche. Con una potenza di 200 lumen, offre una luminosità ottimale per le uscite di sicurezza. Realizzata in materiale di alta qualità, questa lampada è ideale per installazione a parete o soffitto. Funzionando esclusivamente in modalità emergenza, è dotata di un pratico tasto di controllo per il monitoraggio. La sua finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, assicurando sicurezza e stile.

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

larghezza

325 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

colore del corpo

Bianco

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

lunghezza

134 mm

altezza/profondità

36 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

220 lm

Durata funzionamento nominale

0 ... 1 h

Produttore

Lampada emergenza LED 200 lumen autonomia 1 ora bianca per sicurezza ambienti interni