Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEL100L0
Cod. Produttore
1LEL100L0
Cod. EAN
8019108000579

Informazioni di prodotto

LAMP NEXT 100LM LED 1,5H SE IP42

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada di emergenza a LED serie NEXT Con diffusore trasparente e corpo di colore Bianco

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

larghezza

250,22 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

lunghezza

110,22 mm

altezza/profondità

37,5 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

Potenza totale

1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

105 lm

tensione nominale

0 ... 230 V

Produttore

Lampada emergenza LED 100LM autonomia 1,5H protezione IP42 corpo bianco diffusore trasparente