Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEVS3
Cod. Produttore
1LEVS3
Cod. EAN
8019108360079

Informazioni di prodotto

  • Serie: InvisibiLED 1LEVS3
  • Flusso luminoso 150 lm
  • Autonomia 3 h
  • Alimentazione 230V 50/60 Hz
  • Montaggio Incasso
  • Batteria Ni-Cd 3,6V 1,5Ah
  • Consumo 5,0 W
  • Grado protezione IP20 - IK04

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la LAMP INV INC 2LED 120LM 3H AREA, una soluzione di illuminazione innovativa progettata per il montaggio a soffitto. Questa lampada offre una duplice funzione, garantendo illuminazione continua e operatività in modalità emergenza. Con un flusso luminoso di 120 lumen, è ideale per la marcatura di sicurezza in spazi pubblici e privati. Il dispositivo è dotato di un tasto di controllo per un monitoraggio semplice e immediato, rendendolo un elemento essenziale per la sicurezza e la visibilità.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

larghezza

187 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

lunghezza

33,5 mm

altezza/profondità

30 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

190 lm

tensione nominale

0 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

0 ... 3 h

Produttore

Lampada emergenza incasso 2 LED 120 lumen 3 ore per aree sicurezza montaggio soffitto