Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19398
Cod. Produttore
19398
Cod. EAN
8007352712393

Informazioni di prodotto

Lampada emergenza aus comandabile LED 1M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada di emergenza ausiliaria e segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile non sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore, neutro

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

22,2 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

portalampada

Altro

sezione del conduttore

250 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Neutro

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

larghezza di montaggio

22,2 mm

adatto per tipo di marcatura

Altro

lunghezza

49 mm

altezza/profondità

46,4 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

49 mm

materiale della copertura

Senza copertura

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

Potenza totale

1 W

Tipo di cablaggio

Terminale

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

Altro

altezza/profondità di inserimento

36,2 mm

tensione nominale

100 ... 240 V

Durata funzionamento nominale

250 ... 251 h

Produttore

Lampada emergenza ausiliaria comandabile LED alta efficienza 2,5h autonomia uso segnapasso e luce cortesia

€ 50,19 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info