Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910917
Cod. Produttore
0910917
Cod. EAN
8024873032120
Descrizione del produttore: Lampada con attacco E14, ideale per applicazioni elettriche a bassa tensione, con potenza di 5 watt e tensione di 30 volt. La lampadina ha dimensioni compatte di 16x54 mm, garantendo un'illuminazione efficiente e durevole in spazi ridotti. Progettata per offrire prestazioni affidabili e un consumo energetico contenuto, è adatta a diversi impieghi in ambito elettrico e domestico.

potenza della lampada

5 W

lunghezza totale

54 mm

diametro

16 mm

tensione della lampada

30 V 30 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente