Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910913
Cod. Produttore
0910913
Cod. EAN
8024873032083
Descrizione del produttore: Lampada a incandescenza con attacco E14, ideale per applicazioni a bassa tensione. Funziona a 24V con una potenza di 3W, offrendo un'illuminazione efficiente e compatta. Progettata per garantire durata e affidabilità in impianti elettrici che richiedono una fonte luminosa a basso consumo. Adatta per utilizzi in ambito domestico e professionale dove è necessaria una luce precisa e stabile.

potenza della lampada

3 W

lunghezza totale

54 mm

diametro

16 mm

tensione della lampada

24 V 24 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente