Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910931
Cod. Produttore
0910931
Cod. EAN
8024873032373
Descrizione del produttore: Lampada con attacco E14, potenza di 5 watt e tensione di 220 volt, ideale per applicazioni di illuminazione a basso consumo. La lampadina ha dimensioni compatte di 16x54 mm, perfetta per sostituzioni in apparecchi che richiedono efficienza energetica e lunga durata. Adatta a diversi ambienti grazie alla sua versatilità e facilità di installazione.

potenza della lampada

5 W

lunghezza totale

54 mm

diametro

16 mm

tensione della lampada

220 V 220 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente