Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910934
Cod. Produttore
0910934
Cod. EAN
8024873032403
Descrizione del produttore: Lampada con attacco E14, ideale per applicazioni elettriche a bassa potenza. Funziona con tensione compresa tra 220 e 260 volt e offre una potenza variabile tra 3 e 5 watt. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è adatta a diversi ambienti e apparecchiature elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile.

potenza della lampada

5 W

lunghezza totale

54 mm

diametro

16 mm

tensione della lampada

260 V 260 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente