Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910929
Cod. Produttore
0910929
Cod. EAN
8024873032359
Descrizione del produttore: Lampada con attacco E14, progettata per un utilizzo efficiente con una potenza di 5 watt e una tensione di 160 volt. La lampadina presenta dimensioni compatte di 16x54 mm, adatta per applicazioni che richiedono un'illuminazione a basso consumo energetico e lunga durata. Ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali, garantisce una luce stabile e affidabile mantenendo un consumo ridotto. La sua forma e caratteristiche la rendono perfetta per sostituzioni in apparecchi con attacco E14, offrendo un equilibrio ottimale tra prestazioni e risparmio energetico.

potenza della lampada

5 W

lunghezza totale

54 mm

diametro

16 mm

tensione della lampada

160 V 160 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente