Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910926
Cod. Produttore
0910926
Cod. EAN
8024873032328
Descrizione del produttore: Lampada con attacco E14, potenza di 5 watt e tensione di 130 volt, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. La lampada presenta dimensioni compatte di 16x54 mm, ideale per applicazioni in spazi ridotti o per sostituzioni in apparecchiature elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e a basso consumo energetico. Questo prodotto è adatto per utilizzi domestici e professionali, offrendo una luce stabile e un funzionamento sicuro.

potenza della lampada

5 W

lunghezza totale

54 mm

diametro

16 mm

tensione della lampada

130 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente