Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910883
Cod. Produttore
0910883
Cod. EAN
8024873031789
Descrizione del produttore: Lampada con attacco E14, dimensioni 16x35 mm, funzionante a 24V e potenza di 3W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e a basso consumo.

potenza della lampada

3 W

diametro

16 mm

lunghezza totale

35 mm

tensione della lampada

24 V 24 V

classe di efficienza energetica

non pertinente

applicazione speciale

non pertinente