Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910895
Cod. Produttore
0910895
Cod. EAN
8024873032038

Informazioni di prodotto

Lampada E14 efficiente e versatile per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al formato standard E14
  • Compatibilità con tensioni da 220 a 260V
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto (5/7W) per risparmio sulla bolletta
  • Adatta sia per ambienti domestici che lavorativi
  • Illuminazione affidabile e di qualità
LAMPADA E14 16X35 220/260V 5/7WLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. ITALWEBER SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: LAMPADA E14 16X35 220/260V 5/7WLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. ITALWEBER SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

potenza della lampada

7 W

lunghezza totale

35 mm

diametro

16 mm

tensione della lampada

260 V 260 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente