Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910894
Cod. Produttore
0910894
Cod. EAN
8024873032021

Informazioni di prodotto

Lampada E14 16x35 220/260V 3/5W, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al formato standard E14
  • Compatibilità con tensioni da 220 a 260V
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto (3/5W) per risparmio in bolletta
  • Illuminazione efficiente e duratura
  • Adatta a diversi ambienti domestici e di lavoro
LAMPADA E14 16X35 220/260V 3/5WLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. ITALWEBER SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: LAMPADA E14 16X35 220/260V 3/5WLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. ITALWEBER SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

potenza della lampada

5 W

diametro

16 mm

lunghezza totale

35 mm

tensione della lampada

260 V 260 V

classe di efficienza energetica

non pertinente

applicazione speciale

non pertinente