Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910807
Cod. Produttore
0910807
Cod. EAN
8024873030652
Descrizione del produttore: Lampada con attacco E10, dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 30V con una potenza di 1,2W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile, garantisce un'illuminazione efficace con consumi ridotti. La sua struttura consente un facile inserimento e sostituzione, rendendola adatta a diversi impieghi nel settore elettrico.

potenza della lampada

1.2 W

lunghezza totale

28 mm

diametro

10 mm

tensione della lampada

30 V 30 V

classe di efficienza energetica

non pertinente

base

E10