Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910819
Cod. Produttore
0910819
Cod. EAN
8024873030935
Descrizione del produttore: Lampada con attacco E10, dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 130V con una potenza di 2,6W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta ed efficiente. Realizzata per garantire affidabilità e durata nel tempo, questa lampada è adatta a diversi utilizzi in ambito elettrico.

potenza della lampada

2.6 W

lunghezza totale

28 mm

diametro

10 mm

tensione della lampada

130 V 130 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente

base

E10